止水プラグの新着商品

「止水プラグの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
キャンペーン情報RSS配信
セーフティプラグ 1/4NPT A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)セーフティプラグ 1/4NPT
セーフティプラグです。
トラスコ品番354-6847適合サイズ1/4NPT
1台
¥1,098税込¥1,208
当日出荷

パイプシーリングバッグ カンツール
耐油性・耐薬品性に優れた止水プラグです。
仕様【最大許容背圧】空気:0.04MPa/水頭:4m 【最小~最大使用管径(mm)】600~1200トラスコ品番722-5905長さ(mm)1365呼び径(mm)600空気圧力(MPa)本体注入空気圧:0.15プラグプラグ注入圧(MPa):0.15呼び径(Φmm)Φ600~1200mm径(mm)580
1個
¥999,800税込¥1,099,780
22日以内出荷

シングルサイズムニボール カンツール
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
仕様【最大許容背圧空気(MPa)】0.04 【最小~最大使用管径(mm)】400トラスコ品番722-5912長さ(mm)502呼び径(mm)400空気圧力(MPa)本体注入空気圧:0.24最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04径(mm)349最大許容背圧水頭(m)4
1個
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷

キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm カンツール
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)