ケーブルタイ/結束バンドの新着商品

「ケーブルタイ/結束バンドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 1~40件
ねじってとめる便利な結束ひもです。
1巻
635 税込699
翌々日出荷

1巻
630 税込693
翌々日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定 セット内容1セット(各2本、計10本) 材質シリコン 寸法(mm)約130×12 ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー 質量(g)約37(1パック)
1セット(10本)
899 税込989
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに 材質ナイロン66(UV材配合) 耐熱温度(℃)-30~80 関連資料(5.5MB)
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
879 税込967
3日以内出荷

1本
479 税込527
3日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1本
269 税込296
3日以内出荷

1本
879 税込967
3日以内出荷

1本
479 税込527
3日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1本
269 税込296
3日以内出荷

1本
879 税込967
3日以内出荷

1本
479 税込527
3日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1本
269 税込296
3日以内出荷

1箱
739 税込813
3日以内出荷

1巻
4,698 税込5,168
3日以内出荷

Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
209 税込230
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
599 税込659
3日以内出荷

1袋
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,498 税込1,648
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1本(10m)
859 税込945
3日以内出荷

1袋(100個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質66ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)常時:-40~+105 内容バンド10M クロージャー100コ グレード耐熱・耐候 結束径(Φmm)最大/最小100/0.0 引張強度(N)ループ:225 (最小値) UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
1キット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束 長さ(mm)142 ナチュラル 最大結束径(Φmm)35 規格品UL規格品、CSA規格品
1箱(1000本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)445 推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
1袋(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)1112
1袋(100本)ほか
9,195 税込10,115
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)151 ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22) 適合工具EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)100 ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10) 適合工具MK8-LT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)300 ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30) 適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)201 ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30) 適合工具EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード 適合ビスM4 使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)虫除けグリップタイ
気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン 幅(mm)50 厚さ(mm)2.8 全長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
3,998 税込4,398
6日以内出荷