リピートタイの新着商品

リピートタイの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
リリース機能付結束バンドスリムロングタイプ KSS
リリース機能がついているので、再利用できる結束バンド
用途配線の仮止めの他、部品の袋などを止めるのにも利用できます。
1セット(100本)
1,798税込1,978
3日以内出荷

SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業
電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
材質ポリエチレン幅(mm)15
1袋(500本)
8,298税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業
ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
仕様耐熱エージング テスト:100℃使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
1袋(100本)
1,798税込1,978
3日以内出荷