DINレール・専用金具の新着商品

DINレール・専用金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
DIN35mm幅レール IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)DIN35mm幅レール
BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
1箱(10個)
6,398税込7,038
翌日出荷

AWD Accessories IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)AWD Accessories
電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
1個
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AWD Accessories IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)AWD Accessories
用途工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具コード【HSコード】84 31 20 00 90互換性AWD(R)
1個
62,980税込69,278
82日以内出荷

DINレール取付け用ベース 三桂製作所
DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
取付35mmDINレール質量(g/個)100
1個
509税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)