DIN35mm幅レール

DIN35mm幅レール - IDEC(和泉電気)

BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。
35mm幅DINレールに装着できます。
16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。
エンドプレート類は一切不要です。
便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)
大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。
本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。

適合機種Φ25 TWSシリーズ材質アルミニウム寸法(mm)1000質量(g)200内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80740165BAA1000
7,350
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする