完成バイト用ホルダの新着商品

「完成バイト用ホルダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

27件中 1~27件
住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。 仕様オフセットゼロ 全長(mm)120 クランプクランプオン オフセット0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。 クランプクランプオン FIG1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途突切り・外径溝入れ 構造クランプオン 最大溝深さ(mm)32 最大突切り径(mm)64 レンチLH040 推奨締付トルク(N・m)5.0 適合キャップスクリューBX0520 FIG1 頭部LH(mm)48.0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。 クランプクランプオン FIG1
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。 全長(mm)170 高さ(mm)刃先:32 クランプクランプオン シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 中心から刃先までの距離(mm)32 FIG1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小~中径用。 最大突切り径(mm)20 FIG1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)6 溝幅(mm)0.74~2.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)8 適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□ FIG1
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途突切り・外径溝入れ/内部給油 全長(mm)125 ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m) 構造クランプオン プラグXP02 レンチLH040 推奨締付トルク(N・m)5.0 適合キャップスクリューBX0520 FIG1
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径深溝入れ・突切り用。 クランプクランプオン FIG1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。 仕様オフセットゼロ 全長(mm)120 高さ(mm)刃先:16 クランプクランプオン シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 オフセット0 中心から刃先までの距離(mm)16 FIG1 頭部LH(mm)26
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)9 溝幅(mm)0.74~3.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)14 適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□ FIG2
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径深溝入れ・突切り用。 全長(mm)170 クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)25(23) シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 中心から刃先までの距離(mm)32 FIG1 頭部LH(mm)50.0
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径深溝入れ・突切り用。 全長(mm)125 クランプクランプオン 給油方式内部給油 FIG1
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
全長(mm)120 オフセット0
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・端面・面取り用。 形状インサート:正方形[S] シャンク長(mm)266.0 切刃長さ(mm)25.4 クランプダブルクランプ式 内接円(mm)25.4 シャンク幅(mm)40 シャンク高さ(mm)40 切込み角度(°)45 刃先(mm)50 オフセットあり 寸法LF2(mm)250 刃先長(mm)40 頂角(°)インサート:90 逃げ角(°)0 FIG1 頭部LH(mm)47
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3 シャンク長(mm)160 適合チップB104 ボルトBH0830R/L 寸法e(mm)- 寸法L2(mm)34.5 スパナLH040 寸法h1(mm)25 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 寸法f(mm)25 敷板STPD322 適合インサートTP□□1603
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
構造ダブルクランプ プラグXP02 OリングSS060 寸法LF(mm)125 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m) FIG1
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・端面・倣い用。 形状インサート:菱形[C] シャンク長(mm)250 切刃長さ(mm)25.8 記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L クランプダブルクランプ式 内接円(mm)25.4 シャンク幅(mm)40 シャンク高さ(mm)40 切込み角度(°)95 刃先(mm)50 オフセットあり 刃先長(mm)40 インサート厚さ(mm)9.52 適合インサートCN□□2509 頂角(°)インサート:80 逃げ角(°)0 FIG1 頭部LH(mm)53
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・端面・倣い用。 形状インサート:菱形[C] クランプダブルクランプ式 切込み角度(°)95 オフセットあり インサート厚さ(mm)6.35 頂角(°)インサート:80 逃げ角(°)0 FIG1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・倣い用。 形状インサート:正方形[S] シャンク長(mm)250 切刃長さ(mm)25.4 クランプダブルクランプ式 内接円(mm)25.4 シャンク幅(mm)40 シャンク高さ(mm)40 切込み角度(°)75 刃先(mm)35 オフセットなし 刃先長(mm)40 頂角(°)インサート:90 逃げ角(°)0 FIG1 頭部LH(mm)58
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・端面・面取り用。 形状インサート:正方形[S] クランプダブルクランプ式 切込み角度(°)45 オフセットあり インサート厚さ(mm)6.35 頂角(°)インサート:90 逃げ角(°)0 FIG1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・倣い用。 形状インサート:正方形[S] クランプダブルクランプ式 切込み角度(°)75 オフセットなし インサート厚さ(mm)6.35 頂角(°)インサート:90 逃げ角(°)0 FIG1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-倣いバイト ホルダ
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。 形状インサート:菱形[V] 幅B(mm)25 高さH(mm)25 勝手右[R] クランプスクリューオン式+クランプオン式 切込み角度(°)95 寸法LF(mm)180 刃先(mm)WF:32 刃先長(mm)25 適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520 頂角(°)35 FIG1 頭部LH(mm)45
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途一般旋削・端面用。 形状インサート:菱形[C] 幅B(mm)25 高さH(mm)25 勝手右[R] 寸法LF(mm)150 刃先(mm)32 オフセット7 クランプ機構クランプオン 寸法HF(mm)25 切刃角度(°)95 適合インサートCNGN0903○○ 頂角(°)インサート:80 FIG1 頭部LH(mm)25
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途一般旋削・倣い用。 形状インサート:菱形[D] 幅B(mm)25 高さH(mm)25 勝手右[R] 寸法LF(mm)150 刃先(mm)32 オフセット7 クランプ機構クランプオン 寸法HF(mm)25 切刃角度(°)93 適合インサートDNGN1103○○ 頂角(°)インサート:55 FIG1 頭部LH(mm)30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ
用途極小径部品加工用。 クランプスクリューオン式 寸法LF(mm)140 適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)