銅管用継手(ソケット)の新着商品
「銅管用継手(ソケット)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥279税込¥307
4日以内出荷
PISCO(ピスコ)急速排気弁 ソケットタイプ
シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1762接続口径4適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合継手径D2(Φmm)4
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット
全方向挿入可で作業効率大幅アップです。レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。対象深さは45mmまでです。13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)トラスコ品番714-6464材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92対辺寸法(mm)17深さ(mm)対象物:45軸(mm)6.35
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)オフセットキャスター用 ソケットEMT型
双輪オフセットキャスター EMT型用のソケットです。
トラスコ品番132-2829材質ポリアミド(PA)型式EMT型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
4日以内出荷