PISCO(ピスコ)
急速排気弁 ソケットタイプ
シリンダの高速駆動に対応しています。
アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番
259-1762
接続口径
4
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
適合継手径D2(Φmm)
4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613390
EQJ-4
¥
1,133
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材