曜日別特売

レースウェイ用ソケット

レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット - ミトロイ(水戸工機)

全方向挿入可で作業効率大幅アップです。
レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。
対象深さは45mmまでです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。

用途
レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)
トラスコ品番
714-6464
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
92
対辺寸法(mm)
17
深さ(mm)
対象物:45
軸(mm)
6.35
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630391ER-2N
¥5,270
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする