換気扇部材の新着商品

換気扇部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

235件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
レンジフード上幕板 三菱電機
鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-904FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×899×23
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

レンジフード上幕板 三菱電機
自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅750mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×750×160
1個
9,598税込10,558
3日以内出荷

レンジフード上幕板 三菱電機
鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-754FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×749×23
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

レンジフード上幕板 三菱電機
鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-754FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】544×749×23
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

レンジフード上幕板 三菱電機
排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅750mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×750×55
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

レンジフード上幕板 三菱電機
鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-904FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】544×899×23
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

延長センサー金具 三菱電機
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】20×12×5030
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

棚取付金具 三菱電機
三菱電機棚取付金具
鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

逆流防止アタッチメント 三菱電機
鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

セントラル換気システム 三菱電機
給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
1個
219,800税込241,780
3日以内出荷

パイプ継手100Φ 三菱電機
風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

丸排気アタッチメント 三菱電機
角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

丸排気アタッチメント 三菱電機
排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

パイプ接続部材 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

プラスチックエルボ管 三菱電機
プラスチック製。適用ダクト:Φ150mm。高さ調整可能。高さ調整可能。天吊可能。プラスチック製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】305×160×270
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

パイプ接続アタッチメント 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
1個
979税込1,077
3日以内出荷

エルボ管 三菱電機
三菱電機エルボ管
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

レンジ用ジャバラ 三菱電機
取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷

パイプ接続アタッチメント 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

パイプ接続部材 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ100mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×360
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

除じんフィルター 三菱電機
給気用高性能除塵フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】103×248×39捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】97
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

交換用フィルター 三菱電機
アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

グリスフィルター 三菱電機
金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
1個
4,998税込5,498
欠品中

グリスフィルター 三菱電機
キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

プロペラ用不燃枠 三菱電機
釘による組立タイプ。取付けネジ、ワッシャー付属。レンジフードファン用。国土交通省認定不燃材料使用。組立式。不燃認定番号 NM-8578。質量:1.7kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

プラスチック製ベントキャップ 三菱電機
プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】170×170×107
1個
999税込1,099
3日以内出荷

プラスチック製ベントキャップ 三菱電機
プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

防止ダンパー 三菱電機
三菱電機防止ダンパー
浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

防火ダンパー 三菱電機
三菱電機防火ダンパー
防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
1個
5,298税込5,828
3日以内出荷

電動防火ダンパー 三菱電機
日本建築センター防災性能評定品。パッキン、ナット付属。常閉ダンパーで煙の逆流防止。建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×170
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

ダクト用換気扇別売グリル 三菱電機
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】275×275×35
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

ステンレス ウェザーカバー 三菱電機
ステンレス製(SUS316)。取付けネジ付属。金網付。金網付。高耐食性ステンレス。取付用ステンレス木ネジ付属
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】295.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】120.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×340×155
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

レンジフードウェザーカバー 三菱電機
鋼板製。取付けネジ付属。レンジフードファン用。取付用木ネジ付属
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×145
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機
防火設備該当品。鋼板製。金網付。金網付。温度ヒューズ120℃溶断品
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】300.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】101.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×360×138
1個
7,198税込7,918
3日以内出荷

キツチンフード 三菱電機
フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウェザーカバー 三菱電機
プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

電動シャッター付ウェザーカバ 三菱電機
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロスナイ用コントロールSW 三菱電機
ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

埋込スイッチ換気-仕様 三菱電機
換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷