フロン/冷媒回収ボンベの新着商品

フロン/冷媒回収ボンベの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
冷媒回収用ボンベ イチネンTASCO
イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
1個
34,980税込38,478
翌々日出荷

エコセーバーRS13回収ボンベR508B用 アサダ
1本
54,980税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダ
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4
1本
64,980税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)