フロン/冷媒回収システムの新着商品
「フロン/冷媒回収システムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
イチネンTASCO保護パッド
ボンベを守る。伸縮自在でボンベにフィット!
材質生地:ポリエステル、充填物:綿100%寸法(mm)高さ360×Φ200 ~Φ400 (最大円周約1250mmまで対応)加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工色(生地)ネイビー
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥34,980税込¥38,478
翌々日出荷
イチネンTASCO小型冷媒回収装置 ケース付き
最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)
付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
1個
¥179,800税込¥197,780
翌々日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4