シンプルの新着商品
「シンプルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
イワブチアームタイレスバンド
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
dM12寸法L(mm)282寸法a(mm)350適合径(Φmm)Φ190~Φ250
1個
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
イワブチ架空地線継柱金具
架空地線取付用として本柱に継柱して使用します。直線路はSAG-1を、引留・曲り線路にはSAG-2をご使用下さい。既設のアームがあっても取り外すことなく装柱できます。
適合径(Φmm)Φ140~Φ230
イワブチかご形ビーム用足場金具
かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
イワブチジョイントビーム
防球ネット柱の補強およびネット支持ワイヤの引張りによる柱の傾き防止に使用します。支柱を設置できない場合の柱の補強に最適です。各サイズ共1mの範囲で無段階にスパンの調節ができます。2本のビームを同一のレベルに取付けられます。ビームは3分割となっていますので、移動や運搬が容易です。取付金具の吊り上げフックを使用して、安全で効率的な作業ができます。別売の4BD-HEと組合わせてご使用下さい。
イワブチアームタイレス金物抱アーム用
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。