防傾金具

防傾金具 - イワブチ

アームの傾斜防止のために使用します。

適合サイズ(mm)
【腕金】□75×75、□75×45、L75
板厚(mm)
3.2
寸法b(mm)
77
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法a(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82297148IPA-2-14185115Φ140~Φ190
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297735IPA-3-19235150Φ190~Φ280
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする