ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージの新着商品
「ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロジヤツキ
精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。
仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
1個
¥52,980税込¥58,278
3日以内出荷
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ用測定子
デジタルデプスゲージ用の測定子です。
用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ
深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。
用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26取扱説明書(0.24MB)指示誤差(μm)±20
1個
¥28,980税込¥31,878
3日以内出荷
INSIZE(インサイズ)ダブルフックデジタルデプスゲージ
測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
INSIZE(インサイズ)デジタル片球面マイクロメータ
測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。
用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
1個
¥35,980税込¥39,578
翌々日出荷
INSIZE(インサイズ)カウントマイクロメータ
カウンター表示により読み取り誤差がありません。DIN863-1準拠。基準棒付。防熱カバー付。
用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)キャリパ型外側マイクロメータ
通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式。基準棒付
用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
1個
¥28,980税込¥31,878
100日以内出荷
INSIZE(インサイズ)キャリパ型外側マイクロメータ
通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式
用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
1個
¥26,980税込¥29,678
100日以内出荷
INSIZE(インサイズ)デジタルオフセットノギス
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
INSIZE(インサイズ)デジタル穴ピッチオフセットノギス
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
1台
¥22,980税込¥25,278
翌々日出荷
VERTEX(バーテックス)マイクロメータースタンド
片手でマイクロメータを持つ必要がなく、作業性が向上します。保持角度も調節できます。
1台
¥5,798税込¥6,378
翌々日出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)フットスイッチ用接続ケーブルタイプG
仕様データスイッチ:無ケーブルフットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ平形ストレート防水タイプ
1個
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷