端子台の新着商品

「端子台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

59件中 1~40件
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 緑(アース端子) 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
479 税込527
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm)10~11
1個
529 税込582
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4) 定格絶縁電圧(V)AC DC500 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 結線方式スプリングロック 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 耐電圧(V/min)【商用周波】3000 電線むき長さ(mm)10~11
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

青山電陶六角ナット
なし
付属品- 材質(本体) 定格- 結線方法-
1箱(10個)
539 税込593
翌日出荷

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

omron(オムロン)本体固定具
用途本固定具
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

omron(オムロン)支持レール
他のUSBメモリの動作は、保証できません。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)取付金具
用途取付金具
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

omron(オムロン)エンドプレート
他のUSBメモリの動作は、保証できません。DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
1箱(10個)
679 税込747
当日出荷

材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1袋(10個)
特価
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ブラック 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ねじかん合ねじインチ:#4-40 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横196
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

カナレ電気MFP実装BOX置型
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック 表面処理レザーサテン 穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚 ブラック
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ブラック 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ホワイト 寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック 表面処理レザーサテン
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
付属品マグネット取替プレート×4、固定金具×2 ブラック 表面処理レザーサテン マグネット裏マグネット:4
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気SPXプレート
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷