PLC(プログラマブルコントローラ)の新着商品

「PLC(プログラマブルコントローラ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)CPUユニット
生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ
仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ 通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
1個
339,800 税込373,780
30日以内出荷

1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)継続製品
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様双方向点数:16点 サイズNタイプ シリーズPC-HELPER USB type N 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数8点/16点 入力点数8点/16点 分解能ADC:12-bit、DAC:12-bit バッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) 使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5μsec/ch (max.) 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V グリーン購入法適合 チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) 出力チャネル数2-ch グリーンマーク認定
1個
68,980 税込75,878
欠品中

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
入数20個
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1 寸法(mm)85×56mm(コネクタ類の突起部を除く) モジュールSIM7600JC-H 電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能) 対応標準SIM(25mm×15mm) 消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時) 動作温度0~+50℃(結露なきこと) 周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19) 環境RoHS、鉛フリー 通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様【MACアドレス】1台につき、1ノード付与 その他【EEPROM】MACアドレス書込み済み、24C64を搭載、1.8VIO I2C接続、アドレス0x57(1010111) セット内容W5500 Eth 本体 1台、MACアドレス 1ノード(搭載EEPROMに書込済み) 電源電圧3.3V(Spresenseより供給) 制御SPI制御 I/O電源電圧(V)3.3(レベルコンバータにて1.8VIOから変換接続)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
1台
91,980 税込101,178
60日以内出荷