モーション/位置制御ユニットの新着商品

モーション/位置制御ユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)
1個
欠品中


CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)
1個
欠品中

CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)
omron(オムロン)CK3A-G305L / -G310L / -G320L
CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。
その他【内部シャント抵抗の平均回生エネルギー(アンプ内回生吸収容量)】32W質量(kg)2.77外形寸法(mm)90×180×238定格電力(W)【RMS(アンプ内回生吸収容量)】4400定格電流(A)20rms最大電流(A)【PWMインタフェース-最大電流ADC読み取り値】93.844時間【DCバス電圧放電時間、放電OFF(DC36V未満になるまでの放電時間)】<6min (自然放電)【アンプOFFまでのI2T時間】<2.5s (300%出力)インターフェース【PWM周波数】8~16kHz【最小PWM不感時間】3μs抵抗【内部シャント】17Ω、80W【外部シャント】17Ω、60W連続再生時間【最大連続回生時間(アンプ内回生吸収容量)】2s吸収エネルギー(J)【内蔵コンデンサ(アンプ内回生吸収容量)】62最小抵抗(Ω)【許容シャント(アンプ内回生吸収容量)】15 / 許容回生:【CK3A-G305L】20【CK3A-G310L】15【CK3A-G320L】15
1個
欠品中

CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)
1個
欠品中

モーション/位置制御ユニット omron(オムロン)
1個
549税込604
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)