接続・省配線(制御機器)の新着商品

「接続・省配線(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

208件中 81~120件
omron(オムロン)支持レール
他のUSBメモリの動作は、保証できません。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

omron(オムロン)エンドプレート
他のUSBメモリの動作は、保証できません。DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
1箱(10個)
679 税込747
当日出荷


材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1袋(10個)
特価
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本モレックス(molex)2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ
材質嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze 最大電流(A)コンタクトあたり/3.5 AWG電線サイズ/20, 22 形態パッケージ/Reel 被覆外径(mm)1.50-1.80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数挿抜/30 最大電圧(V)250 AC (RMS)/DC 終端スタイルインターフェース/Crimp or Compression ジェンダーFemale
1巻(10000個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

カナレ電気データケーブル
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
質量(kg)4.1/100m セピア ピッチ(mm)よりピッチ:30 導体断面積(mm2)0.37(AWG22) 外径(mm)5.2 導体構成(本/mm)7/0.26TA 線心数4 導体抵抗心線:5.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)64
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気中継ケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス タイプ中継ケーブル(※2) 長さ(m)0.5
1本(0.5m)
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気データケーブル
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 線間容量(pF/m)心-心:55 導体構成(本/mm)7/0.18TA 特性インピーダンス(Ω)92 シールド編組密度(%)91以上
1巻(100m)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
入数20個
1箱
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB 入数20個
1箱
16,980 税込18,678
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA 適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA 適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
入数20個
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA 適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB 入数20個
1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-31C 適合ケーブルL-3C2W, 3C-2W 入数20個
1箱
9,298 税込10,228
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C 入数20個 適合ブーツCB01
1箱
12,980 税込14,278
翌々日出荷

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルへの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
入数20個
1箱
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
入数20個
1箱
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C 入数20個
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-451CA 適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W 入数20個
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷

機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数コネクタ穴×12 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気ピンプラグ
折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
種別ステレオフォンプラグ 入数10個 プラグ径(Φmm)6.3
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

カナレ電気XLR変換コネクタ
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気ピンプラグ
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個 適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
1箱
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ブラック 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷