接続・省配線(制御機器)の新着商品

接続・省配線(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

180件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
XLR変換コネクタ カナレ電気
カナレ電気XLR変換コネクタ
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンプラグ カナレ電気
カナレ電気ピンプラグ
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
1箱
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MFPプレート×2枚用 カナレ電気
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

MFPプレート×4枚用 カナレ電気
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×4
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

TP5プレートMFP縦1枚用 カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷

MFPプレート×1枚用 カナレ電気
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

TP5プレート制御用 カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ねじかん合ねじインチ:#4-40寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

MFPプレート取付BOX カナレ電気
レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横196
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

MFP実装BOX置型 カナレ電気
カナレ電気MFP実装BOX置型
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
1個
75,980税込83,578
翌々日出荷

TP2プレート換気用 カナレ電気
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚ブラック
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

TP5プレート(壁用) カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷

EIA・側面端子盤プレート カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

TP5プレートKPマウント用 カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
1個
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MFPプレート取付BOX浅 カナレ電気
レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

MFPプレート取付BOX浅深 カナレ電気
レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

TP3プレート(壁用) カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ホワイト寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
1個
6,398税込7,038
翌々日出荷

MFP実装ケース(横型) カナレ電気
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン
1個
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TP5プレートMFP横4枚用 カナレ電気
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
1個
5,398税込5,938
翌々日出荷

MFP実装ケース(縦型) カナレ電気
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
付属品マグネット取替プレート×4、固定金具×2ブラック表面処理レザーサテンマグネット裏マグネット:4
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルブーツ カナレ電気
カナレ電気ケーブルブーツ
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
1箱
529税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気
ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。奥行きの少ない場所にも使用できる、L型を採用しました。リターンロスは26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
仕様圧着ダイス:TCD-35CA入数20個適合ブーツ-
1箱
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L型50ΩBNC型プラグ カナレ電気
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様圧着ダイス:TCD-3151D入数20個
1箱
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
入数20個
1箱
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

8CH5mマルチケーブル カナレ電気
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
1本(5m)
42,980税込47,278
翌々日出荷

8CH50mマルチケーブル カナレ電気
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
1本(50m)
78,980税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

8CH30mマルチケーブル カナレ電気
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
1本(30m)
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

8CH10mマルチケーブル カナレ電気
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
1本(10m)
41,980税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BNC型パネルジャック カナレ電気
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個
1箱
29,980税込32,978
翌々日出荷

BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。12G-SDI用に新規開発した、メーカーで最も高性能なBNCプラグです。リターンロスは12GHzで15dB以上です。十分なマージンを有しています。(リターンロス:26dB@3GHz、20dB@6GHz、15dB@12GHz)。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
1箱
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
1箱
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

75ΩBNC型パネルジャック カナレ電気
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個
1箱
21,980税込24,178
翌々日出荷

75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)入数20個
1箱
7,998税込8,798
当日出荷

75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
1箱
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧着式50ΩN型プラグ カナレ電気
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルへの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFBW-PE入数20個
1箱
25,980税込28,578
翌々日出荷

圧着式ピン型プラグ カナレ電気
業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
仕様圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-2.5CHD, L-2.5CHLT入数20個
1箱
19,980税込21,978
翌々日出荷

圧着式ケーブルジャック カナレ電気
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-55FA, TCD-35DF適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
1箱
33,980税込37,378
翌々日出荷