ディスクリートの新着商品
「ディスクリートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
適合長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec
耐電圧AC2000V 1分間
保護等級IP67
寿命200,000サイクル+
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-25 - +65
アズワン品番63-3079-02
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様説明:プレーンテキストディスプレイ ドア取付キット
適合Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340
質量(kg)0.04
IP等級20
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)
電源三相
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様説明:プレーンテキストディスプレイ
適合Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340
質量(kg)0.05
IP等級21
1個
¥8,698
税込¥9,568
11日以内出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。超コンパクト設計により省スペース化を実現。オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
容量(kW)三相440480V/:7.5
定格電流(A)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×130.7×124
1個
¥40,980
税込¥45,078
11日以内出荷
ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD
制御方式電圧制御、独自トルク制御
通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen