基板用コネクタの新着商品

基板用コネクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 114
キャンペーン情報RSS配信
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)
シリーズ423IP等級IP67
1個
特価
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

部品 住友電気工業(Optigate(R))
住友電気工業(Optigate(R))部品
SC コネクタをコンパクトに収納できます。
1セット(10個)ほか
24,980税込27,478
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

融着型現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))
住友電気工業(Optigate(R))融着型現地組立コネクタ
Lynxコネクタ
用途融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタ
1セット(10個)
14,980税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ESD対策椅子カバー ホーザン
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
1個
3,998税込4,398
翌日出荷

ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCH
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
1袋(10個)
239税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱工具 カナレ電気
カナレ電気着脱工具
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
1本
特価
5,298税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LY10-C2-A1-10000 JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)LY10-C2-A1-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000本)
59,598税込65,558
6日以内出荷

コネクタ 多治見無線電機
多治見無線電機コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コネクタ端子用工具 ヒロセ電機,X.FL シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)
仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
1個
特価
18,980税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4 PANDUIT(パンドウイット)
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
1個(1個)
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
1袋(10個)
179税込197
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズ
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
1個
23税込25
3日以内出荷

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)