締結金具の新着商品
「締結金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(1000本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
。自動車板金、電機板金等寸法F(mm)45
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(500本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
。自動車板金、電機板金等寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.92引張強度(kN)2.36せん断強度(KN)1.58フランジ径(Φmm)9.5