曜日別特売

APリベット(1000本入)

APリベット(1000本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
自動車板金、電機板金等
寸法F(mm)
45
内容量
1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82411449AP45A12.66.43.24.0~8.03.3~3.4
¥5,290
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82411458AP54A10.3841.2~6.44.1~4.2
¥5,870
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
82411467AP43A8.16.43.20.8~4.83.3~3.4
¥4,350
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする