ドア・扉金物の新着商品
「ドア・扉金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質鋼
色シルバー(有色クロメート処理)
質量(g)25050
本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
ストップあり
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下
適合ドアサイズW950×H2100mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下
開き角度(度)120
適合ドアサイズW900×H2100mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下
開き角度(度)120
適合ドアサイズW900×H2100mm
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
対応一般ドア用
開き角度(度)120
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)90
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1組
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)100以下
トルク(N・m)15.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
1組
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷