ブラシレスモーターの新着商品

「ブラシレスモーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載。革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング。フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減。特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現。200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発。高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用。フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました。A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現。センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm 質量(g)168 シャフト径(Φmm)3.175
1個
14,998 税込16,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!。パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ。ストッククラスレースに最適な進角固定式。精密な超高速回転ベアリングを搭載。冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク。高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮。センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応。本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り。「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)Φ36×50 質量(g)170 シャフト径(Φmm)3.175
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)