プレート式キャスターの新着商品

「プレート式キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

49件中 1~40件
1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
仕様自在後ストッパー付 材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー) 穴径(Φmm)11 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:35×25 質量(kg)0.2 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)50 ねじピッチ1.5 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM10×30
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付) 寸法(mm)車輪径×幅:200×80 質量(g)14100 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)255 耐荷重(kg)(4km/h時)1600 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
88,900 税込97,790
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など 仕様自在ストッパー付 (左) 寸法(mm)車輪径×幅:150×45 質量(g)2540 材質(車輪)ゴム 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.62 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)133 ねじピッチ1.75 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM12×30
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92ショアA 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:100×30 質量(g)1142 材質(車輪)ソリッドゴム 硬度タイヤ:80 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)70 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
7,190 税込7,909
71日以内出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.72 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70ショアD 全高(mm)136 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:50mm、F:24mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:50×18 質量(kg)0.18 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)69 ねじピッチ1.5 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM10×30
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付) 寸法(mm)車輪径×幅:250×60 質量(g)6350 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)295 耐荷重(kg)(4km/h時)1000 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
58,300 税込64,130
翌日出荷

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:75×23 質量(kg)0.24 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)98 ねじピッチ1.5 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM10×30
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.6 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70ショアD 全高(mm)136 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45 質量(g)595 材質(車輪)弾性ソリッドゴム 硬度タイヤ:65 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)200 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

軽量で扱いやすいキャスターです
仕様自在 寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17 質量(g)110 材質(車輪)プラスチック 全高(mm)(H)67.5 耐荷重(kg)35 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー無し ねじ寸法(mm)F:Φ5.5 取付ピッチ(mm)(E×G)33×33 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ) 偏心(mm)L:18.5
1個
705 税込776
翌日出荷

EA992DB-10用替キャスター。
仕様自在キャスター 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)20
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:100×40 質量(g)989 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:75 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)250 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18 質量(g)190 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)71 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:150×50 質量(g)3240 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)197 耐荷重(kg)(4km/h時)400 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:250×80 質量(g)36500 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)370 耐荷重(kg)(4km/h時)2200 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
259,100 税込285,010
翌日出荷

ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5 質量(g)240 材質(車輪)二層式ソリットゴム 硬度タイヤ:80 ショアA 全高(mm)71 耐荷重(kg)(3km/h時)40 耐熱温度(℃)-20~60 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:150×36 質量(kg)3.06 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)200 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
72,100 税込79,310
105日以内出荷

ブレーキ無し。ボルトタイプ。
車輪径(Φmm)(D)50 材質(本体)ナイロン 質量(g)118 材質(車輪)ウレタン巻き 車輪幅(mm)(W/W')51/8 取付高(mm)(H)64 ねじピッチ1.25 軸長(mm)(L)15 ねじ径M8 耐荷重(kg)40 旋回半径(mm)(A)48 偏芯C(mm)19 平径P(mm)17
1個
745 税込820
翌日出荷

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(kg)2.4 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)157 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
50,000 税込55,000
105日以内出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.45 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70ショアD 全高(mm)136 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
4,700 税込5,170
105日以内出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
423,500 税込465,850
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:125×36 質量(kg)2.65 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)170 耐荷重(kg)750 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
54,500 税込59,950
105日以内出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:400×110 質量(g)84520 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)530 耐荷重(kg)(4km/h時)12000 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
917,100 税込1,008,810
71日以内出荷

ローラーベアリング。プレート取付け型。
仕様固定車輪 軸径(Φmm)12 寸法(mm)車輪径×幅:100×30 材質(車輪)ソリッドゴム ボス幅(mm)45 全高(mm)125 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:300×110 質量(g)71250 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)430 耐荷重(kg)(4km/h時)10000 耐熱温度(℃)-20~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
728,400 税込801,240
71日以内出荷

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。
仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(g)4200 材質(車輪)鋳鉄 硬度タイヤ:180~220HB 全高(mm)157 耐荷重(kg)800 耐熱温度(℃)-20~120 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
32,600 税込35,860
105日以内出荷

シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状旋回式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

種別平付けプレートM6×4固定 キャスター径(Φmm)100 取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
1箱(4個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 仕様ストッパー付 形状旋回式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S 型式315S自在車 車輪径(Φmm)50 質量(g)340 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)61 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)26 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(daN)50 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.427S-RD50 ストッパー回転ストッパー付 取付座(mm)70×58 偏芯E(mm)26 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(daN)50 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
8日以内出荷