テールボックス本体の新着商品
「テールボックス本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケース ジャーニー 汎用タイプ 50
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケース ジャーニー 汎用タイプ 40
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケース Xコア 40 スマートラック用
GIVI(ジビ)GIVI U37AD+ ULTIMO
フラットデザインのアルミトップパネル採用リアボックス。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。バックレスト、インナーマットが標準装備。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。アルミトップパネル採用。フルフェイスヘルメットとカッパが入るサイズ 。バックレスト、インナーマットが標準装備。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能容量(L)37外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×400×311最大積載量(kg)3総質量(kg)4.5(ベースプレート込み)
1個
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
JMS(ジェイエムエス)ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX
防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4st色白
GIVI(ジビ)GIVI U37AD ULTIMO
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用の汎用ベース付属。インナーマット標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパが入るサイズ。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能容量(L)37最大積載量(kg)3外寸(mm)401×400×311総質量(kg)4(ベースプレート込み)
1個
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH
容量45リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。防犯性が高い2ボタン式フラップロック容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:415×555×325最大積載量(kg)3総質量(kg)(ベースプレート込み)3.8
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷
GIVI(ジビ)GIVI E455N SIMPLY 4
容量45リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。防犯性が高い2ボタン式フラップロック容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:415×555×325最大積載量(kg)3総質量(kg)(ベースプレート込み)3.8
1個
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス THE SQUARE Lite(ザ・スクエア ライト) トップケース 45L ブラック
通勤通学時の必需品!雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス本体は付属の取付ステーで固定します。
用途バイクパーツ付属品取り付け金具、鍵2本材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)外寸:340×420×320 / 内寸:310×395×295※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。質量(kg)【本体】2.35【総質量】2.6適合車種汎用
1セット
¥4,498税込¥4,948
4日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス THE SQUARE COLORS(ザ・スクエア カラーズ) トップケース 45L
通勤通学時の必需品!雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスは取付専用ボルトで固定します。
用途バイクパーツ付属品取り付けマウント、鍵2本材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)外寸:335×420×320 / 内寸:320×395×285※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。質量(kg)【本体】2.8【総質量】3.95適合車種汎用