錠ケース・ラッチボルトの新着商品
「錠ケース・ラッチボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールはブルーで自然界では珍しい色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属探知機で検知できます。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適合しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
トラスコ品番132-2985材質ステンレス鋼(SUS316L)取付ダイレクトイン規格IP65|IP67|IP69K使用環境ハイジェニック最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
トラスコ品番133-0867材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639税込¥703
4日以内出荷