曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503

ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503 - LAMP(スガツネ工業)

丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。
頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。
外部シールはブルーで自然界では珍しい色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属探知機で検知できます。
食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。
IP65/67/69Kに適合しています。
付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。
別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。

トラスコ品番
132-2985
材質
ステンレス鋼(SUS316L)
取付
ダイレクトイン
規格
IP65|IP67|IP69K
使用環境
ハイジェニック
最大適合板厚(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82628756100-9503
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする