シマノ 品番先頭文字-ERの新着商品

「シマノ 品番先頭文字-ERの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
ERDU6040 RDU6040 D-ATT SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)ERDU6040 RDU6040 D-ATT
新型CUESリアディレーラーRD-U6040は2x11 スピード専用設計となり、CUESの従来モデルより大幅にコンパクトです。ロードバイク、オールロードバイク、グラベルバイクに最適な流線型デザインを採用し、 100 gの軽量化を実現することで、軽快でスマートなパフォーマンスを提供します。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ。ロースプロケット:最大 36T。RD-U6040は、CS-RS400 HGカセットスプロケットに対応しています。
用途プ-リ-/歯数:11/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:36T。ロースプロケット|最大:36T。トータルキャパシティ:41T。最大フロントギア歯数差:16T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
1個
¥9,998税込¥10,998
7日以内出荷