アロマ用品の新着商品

アロマ用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]
特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
用途熱い夏場の作業時に。材質布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
1着
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]
特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
用途熱い夏場の作業時に。消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
1着
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クールベストCV24-SCH用アイスボトル マイト工業株式会社
クールベストCV24-SCHに使用する冷却用ボトルです。
トラスコ品番715-2567容量(mL)1000
1セット(2本)
1,198税込1,318
4日以内出荷