曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト - サンコー[日用品]

特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。
ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。
背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。
サンコーの冷蔵服最大の特徴です。
裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。
ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。

用途
熱い夏場の作業時に。
消費電力(W)
USB PD:約20、USB:約10
電源
USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上
対応
保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り
使用環境温度(℃)
20~35
内容量
1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611247TKCV26SSLF717-8411布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS 、冷却プレート:アルミシルバーグレー11848
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82614921TKCV26SJU5L717-8391布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミサンドカーキ13854
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82615000TKCV26SNVF717-8399布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミネイビー11848
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82615036TKCV26SSL5L717-8407布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミシルバーグレー13854
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82625290TKCV26SNV5L717-8396布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミネイビー13854
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82630357TKCV26SGR5L717-8410布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミアーミーグリーン13854
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82630427TKCV26SJUF717-8392布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミサンドカーキ11848
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82631730TKCV26SGR3L717-8413布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミアーミーグリーン12650
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82634225TKCV26SJU3L717-8393布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミサンドカーキ12650
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82636535TKCV26SGRF717-8403布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミアーミーグリーン11848
20,727
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
82619586TKCV26SSL3L717-8414布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミシルバーグレー12650
20,727
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
82615481TKCV26SNV3L717-8390布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミネイビー12650
20,727
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする