絶縁ビットソケットの新着商品

「絶縁ビットソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
キャンペーン情報RSS配信
絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) Wera
認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。六角穴付きネジの保持機能により、ネジをしっかりと固定します。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
用途六角ソケットネジ用仕様テール径(Φmm):18差込角(inch)1/4
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

絶縁ビットソケット(スプライン) Wera
8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット。承認された1,000Vの電圧で安全に動作するために、10,000VでIEC 60900に従って個別にテストされたツールです。非常に短くコンパクトな3/8”ビットソケットにより、非常に狭いスペースでも簡単に作業できます。外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コアにより安全性が向上しています。Weraビットの経験と高い防食性を組み合わせました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。
全長(mm)59
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁トルクスビットソケット(ホールド付) Wera
認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
用途TORXソケットネジ用全長(mm)36差込角(inch)1/4刃先(mm)高さ:9
1個
¥3,998~税込¥4,398~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

絶縁ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁ヘックスビットソケット
一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
質量(g)29寸法L(mm)52寸法D(mm)21.5差込角(inch)3/8"(9.5mm)
1個
¥5,298税込¥5,828
5日以内出荷