絶縁トルクスビットソケット(ホールド付)
認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
- 用途
- TORXソケットネジ用
- 全長(mm)
- 36
- 差込角(inch)
- 1/4
- 刃先(mm)
- 高さ:9
- 内容量
- 1個
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ


























