曜日別特売

絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付)

絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) - Wera

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。六角穴付きネジの保持機能により、ネジをしっかりと固定します。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

用途
六角ソケットネジ用
仕様
テール径(Φmm):18
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
品番
刃先(mm)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005904 037742900377429000590447WERA品番:5005904001高さ:118
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
70日以内出荷
返品不可
005903 037750870377508700590345WERA品番:5005903001高さ:96
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
70日以内出荷
返品不可
005901 037754710377547100590145WERA品番:5005901001高さ:94
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
70日以内出荷
返品不可
005900 037761980377619800590045WERA品番:5005900001高さ:93
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
70日以内出荷
返品不可
005902 037768100377681000590245WERA品番:5005902001高さ:95
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする