呼吸訓練の新着商品
「呼吸訓練の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ナビス(アズワン)呼吸訓練器 トレボール A-SQ1
患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。
挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
ナビス(アズワン)呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ
吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。
術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。
挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷