呼吸器・アレルギー科の新着商品
「呼吸器・アレルギー科の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット
平均粒子径 MMAD5μm未満。優れた噴霧能力。交換用メッシュ標準付属。充電式で経済的。静音設計。軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱、中、強)から選べます。リチウムイオン電池タイプで電池交換不要のため、ランニングコストを抑えられます。AiMeshモジュール(7-9423-34)は交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールによりメッシュ部の耐久性が従来品より向上しました。
仕様本体セット付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース適合粘性の高い薬液への適合性:△材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)60×41×104質量(g)リチウムイオン電池含む:約90.5電源リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)方式噴霧方式:メッシュ式ボトル容量(mL)薬液ボトル:10噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75アズワン品番7-9423-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063粒子径(μm)噴霧粒子径:5未満駆動時間(分)新品状態で満充電時:60分医薬品医療機器等法一般医療機器液残量(mL)薬液:0.3以下
1台
¥9,499税込¥10,449
当日出荷
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
仕様USBケーブルType-C,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-36
1本
¥499税込¥549
当日出荷
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
1個
¥1,399税込¥1,539
当日出荷
ちゃいなびコンプレッサー式ネブライザ SH-D1
ほとんどの薬液を吸入できるコンプレッサー式です。5μm 以下の細かい粒子で吸入しやすいです。ボタンひとつのカンタン操作
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X10045022400医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥5,898税込¥6,488
11日以内出荷
ナビス(アズワン)呼吸訓練器 トレボール A-SQ1
患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。
挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
ナビス(アズワン)呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ
吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。
術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。
挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷