交換部品 吸入器の新着商品
「交換部品 吸入器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット
平均粒子径 MMAD5μm未満。優れた噴霧能力。交換用メッシュ標準付属。充電式で経済的。静音設計。軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱、中、強)から選べます。リチウムイオン電池タイプで電池交換不要のため、ランニングコストを抑えられます。AiMeshモジュール(7-9423-34)は交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールによりメッシュ部の耐久性が従来品より向上しました。
仕様本体セット付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース適合粘性の高い薬液への適合性:△材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)60×41×104質量(g)リチウムイオン電池含む:約90.5電源リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)方式噴霧方式:メッシュ式ボトル容量(mL)薬液ボトル:10噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75アズワン品番7-9423-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063粒子径(μm)噴霧粒子径:5未満駆動時間(分)新品状態で満充電時:60分医薬品医療機器等法一般医療機器液残量(mL)薬液:0.3以下
1台
¥9,499税込¥10,449
当日出荷
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
仕様USBケーブルType-C,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-36
1本
¥499税込¥549
当日出荷
ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
1個
¥1,399税込¥1,539
当日出荷