浮子/フロートの新着商品

「浮子/フロートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
ハムスターテンビン 東邦産業
【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。
内容本体テンビン:2本、付属品:クッションビーズ2個、ローリングスイベル2個強度(kg)スナップ強度:MAX22内径×全長(mm)0.8x110自重(g)1本:0.9入数(本)2
1パック
¥449税込¥494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)