安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1パック(12個×1パック)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。
*FujiステンレスフレームS-SiCリングKガイド:全モデルにFujiステンレスフレームS-SiCリングKガイドを採用。一新されたブランクスに合わせ、竿全体で感じ取る事ができるガイドセッティングをアイテム毎に行いました。 *スピゴットジョイント:ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 *グリップエンド:グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、追い求め続けたモンスターを獲る実。 モンスターメバルに狙いを定めた「ロータス」を更にスペックアップしたリニューアルセカンドモデル「ロータスⅡ」。86レングスに「ソリッドティップ」を搭載。ソリッドティップモデルは、刻一刻と変化するシビアな状況に応じて、よりタイトな攻めを可能にする「特化した状況・フィールド」を攻略するためのマルチファイトモデルです。多種多様なモンスターフィールドにフレキシブルに対応するまさにアングラーを更なるターゲットにいざなう「実」。「ロータスⅡ」が更にモンスターメバルとの距離を飛躍的に近づけます。*Lotus=願いをかなえると言われるハスの実
仕様全長(ft.):8'6"
質量(g)ロッド:122
タイプロッド:スピニングモデル(2pcs.)ソリッドティップ
適合ルアー質量(g)1~8
適合ライン(lb)2~6(PE0.2~0.8号)
1本
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
重心をセンターに持ってきたトリニティS-1はルアーのバランスを乱しません!自然に溶け込むライトブラウンフィニッシュ。ニードルポイントが鋭いフッキングを約束します。リーズナブルな価格を実現しました!
入数(個)6
絶妙なラインテンションとロッドワークでリグを繰り、一定レンジをトレースするミッドストローリングに必要な機能を搭載した専用設計のジグヘッドです。 <フック>フックアップ抜群のアップポイント形状に、ライトタックルでもしっかり刺せるセミバーブを採用しました。さらに表面処理をFluorine Coat(フッ素コート)仕上げにすることでさらなる貫通性アップを実現しました。 <ヘッドデザイン>ワームキーパー部分は薄刺しセッティングが可能なオリジナルデザインのスクエアシャンクキーパー。煩わしいワームのズレも排除し、ロールアクションをワームにしっかりと使えます。
入数(個)4
2溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。ジグをスピーディーに交換できるステンレス製ロックスナップ。
入数(個)10
両開きができる、便利な新形状スナップ。強度・耐久性に優れたステンレス素材を採用しました。
求めたのは、細かいシェイクでキビキビ動き、力強いロールをワームに伝えるパワーのあるジグヘッド!
線径(Φmm)0.81
入数(個)5
ロックフィッシュの口を確実に貫く内向きポイント。マイクロバーブとフローリンコートの二重効果でフッキング性能を大幅にUP!ワームのズレを考え抜いたロックフィッシュゲームに特化したゲイプ形状。
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 x 141 x 92
質量(g)約328
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)110 x 96 x 96
質量(g)約566
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影
マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応
画素数500万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
ストレージmicroSDカード最大128GB
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数【カメラ】500万画素【録画機】800万画素
モニターサイズ10.1インチ
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)150
主要材質アルミニウム合金
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)10
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
路面シート専用(貼り付けタイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工に
タイプ貼付
容量(L)1
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。簡易版の急速充電器用案内サインのマークです。ゴムハンマーなどで上から転圧し接着します。路面に貼るだけなので、エッジもキレイにイメージ通りそのまま標示できます。屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工にも向いています。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.6
粘着力(N/cm)15.7
表示内容EV QUICK
設置方法貼り付けタイプ
引張強度(N/cm2)294
反射率(%)【視感】0.85
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性53.7mg/100回転
EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。簡易版の急速充電器用案内サインのマークです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.5
表示内容EV QUICK
設置方法溶融タイプ
引張強度(N/cm2)245
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性40mg/100回転
路面シート専用(溶融タイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工に
タイプ溶融
容量(L)1
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
設置する高さや加減、センサーが正常に作動するか分からない、防犯のセンサーライトの取付に悩む方にも朗報♪クリップで簡単に取付、もちろん取り外しも移動も簡単にできるので初めての設置にもおすすめ。700ルーメンの明るさと、防滴仕様で、防犯や玄関灯など様々なシーンでお手軽にご使用いただけます。
適合探知エリア:約10m×180°、探知方式:集電型赤外線探知方式
消費電力(W)スタンバイ:約1、点灯時:約9.5
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約700
使用電源(V)家庭用AC100
LED高輝度白色LED/0.4W×22個
点灯時間約10秒(±5秒)~4分(±1分)
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110°
寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10
使用電源ソーラー発電(蓄電)
充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)
点灯時間約10秒
電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
材質天然ゴム/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)1.75
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
音圧警報:95db
充電時間3時間
検知範囲最大:0.3m
検知距離(m)0.7~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式microUSB
サイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62
稼働時間(時間)10~12
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができるクランプタイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】のクランプ取付に。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる磁石タイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の金属面への取付に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷