科学研究・開発用品の新着商品

科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,252件中 841880
キャンペーン情報RSS配信
プラスチックハウジング用ベントバルブ付圧力計 ADVANTEC
1個
28,999税込31,899
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックハウジング ADVANTEC
ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980税込17,578
40日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

ダイレクトフィルトレーション用加圧 ADVANTEC
ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。
付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
1個
359,800税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC
ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)品番メーカー:17305500タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.29有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.19
1個
1,098,000税込1,207,800
41日以内出荷

タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC
おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)品番メーカー:17305400タンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)0.39有効ろ過面積(cm2)138フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.19
1個
209,800税込230,780
5日以内出荷

タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
329,800税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC
原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
679,800税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC
比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
179,800税込197,780
5日以内出荷

ステンレスフィルターホルダー ADVANTEC
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
289,800税込318,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスフィルターホルダー ADVANTEC
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
179,800税込197,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスガスラインホルダー ADVANTEC
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
1個
169,800税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
889,800税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
589,800税込648,780
5日以内出荷

クリプトスポリジウムサンプリング ADVANTEC
1組(50個)
36,980税込40,678
40日以内出荷

カートリッジフィルター形状コード変換 ADVANTEC
1個
24,809税込27,290
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアフィルター ADVANTEC
1組(100枚)
2,589税込2,848
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

pH比色測定器 ADVANTEC
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
品番メーカー:ATC100DA
1個
18,980税込20,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTEC
1個
162,939税込179,233
41日以内出荷

TSU-90B.流量表示用パネルメーター ADVANTEC
1個
175,919税込193,511
41日以内出荷

TSU-90B.圧力センサー ADVANTEC
1個
144,189税込158,608
41日以内出荷

TSU-90B.タンク ADVANTEC
1個
439,779税込483,757
41日以内出荷

TSU-90B.コントローラーケース ADVANTEC
1個
236,479税込260,127
41日以内出荷

TSU-90A.タンク ADVANTEC
1個
479,759税込527,735
41日以内出荷

ハウジング(1TVA) ADVANTEC
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハウジング(1RA) ADVANTEC
1個
159,800税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハウジング(1TWA) ADVANTEC
1個
249,800税込274,780
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ボルテックスミキサー JEIO TECH
薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
1個
37,980税込41,778
翌日出荷

マルチチャンネルスターラー JEIO TECH
人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
1個
99,980税込109,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デジタルホットプレートスターラー JEIO TECH
オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
1個
99,980税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒーティングブロック JEIO TECH
0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位
1個
99,980税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷却機能付きヒーティングブロック JEIO TECH
10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
1個
149,800税込164,780
15日以内出荷

電動アスピレーター JEIO TECH
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
1個
81,980税込90,178
15日以内出荷

振とう器 JEIO TECH
JEIO TECH振とう器
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
1個
629,800税込692,780
14日以内出荷

ロッキングシェーカー JEIO TECH
調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
1個
98,980税込108,878
翌日出荷

マイクロプレートシェーカー JEIO TECH
最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
1個
109,800税込120,780
15日以内出荷

廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター JEIO TECH
廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。
寸法(Φ×mm)76×150
1個
8,298税込9,128
翌日出荷

廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止) JEIO TECH
廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
1個
18,980税込20,878
翌日出荷

廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH
廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
1個
12,980税込14,278
翌日出荷

廃液安全保管システム用 廃液コンテナ JEIO TECH
廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
1個
6,898税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デシケーター JEIO TECH
庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
1個
38,980税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)