科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1本
¥11,849税込¥13,034
40日以内出荷
1本
¥7,998税込¥8,798
40日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCFH-010)
特殊処理を施し、親水化したPTFE製メンブレンフィルターを使用した、耐薬品性に優れたカートリッジフィルターです。酸、アルカリなどの水系液体の濾過にも、親水化処理が不要です。電気伝導率回復特性およびTOC回復特性に優れています。全製品、完全性試験を実施済みで、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
品番メーカー:22711132
1本
¥66,980税込¥73,678
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-100L)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22081546
1本
¥159,800税込¥175,780
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-100)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22331141
1本
¥46,980税込¥51,678
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-050)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22321111
1本
¥45,980税込¥50,578
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-020)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
ADVANTECトーセル
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
ADVANTECトーセル
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/クロロプレン長さ(mm)250品番メーカー:21221114有効ろ過面積(cm2)3700耐圧性(MPa)0.49(25℃)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
1本
¥4,998税込¥5,498
40日以内出荷
SSウエハー6インチコインロール シリコンウエハー
コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP入数(枚)25厚さ(μm)(標準)625±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)150±0.5方位オリフラ:<110>
1箱
¥78,980税込¥86,878
10日以内出荷
JEIO TECHウェービングシェーカー
傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
1個
¥99,980税込¥109,978
翌日出荷
JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付)
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MpaRoHS指令(10物質対応)対応
JEIO TECH真空デシケーター
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa
JEIO TECH加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)
コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥619,800税込¥681,780
5日以内出荷
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。TSU-90Aに攪拌機、デジタル式流量計、圧力計、温度計および 圧力調整弁を標準装備した濾過器です。循環式温度調節ユニットとの併用で、適切な濾過温度条件を作る ことが可能です。各種タンク類との併用で、濾過寿命の把握ができます。液体汚濁度管理ユニットLQC-01Aや各種粒子測定器との併用により、濾過精度の測定が行えます。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、カートリッジ:500、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥1,398,000税込¥1,537,800
41日以内出荷
ADVANTECポンプ式濾過システム
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7
1個
¥859,800税込¥945,780
5日以内出荷
ADVANTECマニフォールド
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
1個
¥188,899税込¥207,789
41日以内出荷
ADVANTECマニフォールド
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
1個
¥179,800税込¥197,780
41日以内出荷
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC減圧濾過ユニット
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
1個
¥489,800税込¥538,780
5日以内出荷
ADVANTEC液体汚濁度管理ユニット
SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。
付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa~0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min~3L/minデジタル表示)形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)品番メーカー:17383200
1個
¥619,800税込¥681,780
5日以内出荷
ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダー
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)