空気・圧縮空気用ソレノイドバルブの新着商品

空気・圧縮空気用ソレノイドバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 日本精器
電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。
用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷

4方向電磁弁 76シリーズダブル 日本精器
堅牢で長寿命。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。型式ダブル有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/8
1台
47,980税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)