チェーンソーの新着商品

「チェーンソーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 1~13件
精密マイナスドライバーの先端を垂直に研磨するための固定具です。底にローラーが付いているので、軽く動かせます。使用方法本体の突起部分を押し、ドライバーを挿入します。突起部分から手を放すとドライバーは固定されます。
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプアドバンスカット ピッチ3/8”LP ゲージ.050(1.3mm)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
高性能ロープロファイルチェーン。標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。錆を抑制するブルーカッター仕様。
用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプバーサカット ピッチ3/8”LP ゲージ.050(1.3mm)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
竹などの密集した繊維の切断に最適。25APをベースにしたフルカッターチェーン。カービング作業にも。
用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプスカルプター ピッチ1/4″ ゲージ.050(1.3mm) コマ数68
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
小型カジュアルソー向け。.043"ゲージの軽量仕様。低振動・低キックバックのシャンファーチゼルカッターチェーン。
用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプアドバンスカット ピッチ3/8”LP ゲージ.043”(1.1mm) コマ数46
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプコントロールカット ピッチ1/4″ ゲージ.050(1.3mm)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズオイルキャップ組立
用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
1個
319 税込351
4日以内出荷

その他図解No.36 部品名称フュエルキャップ 関連資料(1.05MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

その他図解No.39 部品名称フュエルキャップ 関連資料(1.07MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
充電式250ミリチェンソー。40Vmax仕様。MUC031GRD。バッテリ充電器付。◆27mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し。◆最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率。[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー。先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に。◆その他特長。・脱落防止ナット。・「収納式」大型オイルタンクキャップ。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
質量(kg)3 電源(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440] チェーン形式80TXL-46E 関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB) ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1台
99,800 税込109,780
3日以内出荷

14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー。薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー。・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ 質量(kg)4.4(本体のみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220 型番NZ40G 使用燃料25:1混合燃料 回転数(最大出力)1.2kW/8500r/min エンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク 始動方式リコイル 寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16 排気量(cc)40.1 オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷