シール/固定の新着商品
「シール/固定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
信越化学工業型取り用液状シリコーンゴム KE-68
型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。
用途型取り用その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC内容主剤:1kg/硬化剤:40g粘度ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1セット
¥17,980税込¥19,778
19日以内出荷
信越化学工業KE-4560-G
熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。
用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。色グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応