ニスの新着商品

「ニスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
アサヒペン水性ニス PREMIUM
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。 仕様屋内外用 使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい 仕上【塗膜】透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)2 使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サクラクレパス工作ニス スプレー
ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ 材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1個
619 税込681
3日以内出荷

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 など とうめい 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷