車用ロックナットレンチの新着商品

「車用ロックナットレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
アストロプロダクツブレーキピストンキューブ
主にリアディスクブレーキのピストンの回し戻しに使用します。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込み固定し、簡単にピストンを回転させることができるようになります。ブレーキキャリパーのピストンが回し戻すタイプに対応するピストン押し戻しツールです。
用途ブレーキピストンの回し戻しに。 トラスコ品番491-5631 材質クロムモリブデン 差込角(mm)9.5
1個
799 税込879
4日以内出荷

アストロプロダクツ簡単収納クロスレンチ
ハンドル収納式のクロスレンチです。ハンドルの差込箇所の変更で、クロスレンチ、T型、L型の3パターンのレンチとして使用可能です。付属の1/2DRアダプターを使用し、ソケットを取り付けることで、さまざまなサイズのボルト、ナットに対応できます。ハンドルを本体の中に収納できるので、スマートに持ち運ぶことができ、保管にも便利です。
トラスコ品番195-4337 全長(mm)420 差込角(mm)12.7 対辺(mm)171921 対辺寸法(mm)171921
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です。シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可能です。ハンドルの回転だけで作業ができます。
トラスコ品番123-0047 材質カーボンスチール 幅W×深さ(mm)ブレード:50×65 開き幅(mm)12~80
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ディスクブレーキキャリパーの、ピストンを取り外す際に使用するプライヤーです。ピストンを抑えた状態を保つためのロック機構付です。先端のアタッチメントにはローレット加工が施されており、しっかりとピストンを保持します。
用途キャリパーピストンの抜き取りに。 トラスコ品番491-5771 材質スチール 寸法(mm)適合ピストン:Φ18~32 全長(mm)240
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アストロプロダクツタイヤバルブツール
スタンダードな、タイヤバルブのムシ回しです。
用途ムシ回しに。 トラスコ品番195-4265 材質スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ) 全長(mm)140
1丁
489 税込538
4日以内出荷