ロック式 キャリパーピストンツール

ロック式 キャリパーピストンツール アストロプロダクツ

ディスクブレーキキャリパーの、ピストンを取り外す際に使用するプライヤーです。
ピストンを抑えた状態を保つためのロック機構付です。
先端のアタッチメントにはローレット加工が施されており、しっかりとピストンを保持します。

用途キャリパーピストンの抜き取りに。 トラスコ品番491-5771 材質スチール 寸法(mm)適合ピストン:Φ18~32 全長(mm)240 内容量1個
注意
※ピストン形状や、状態等によっては、対応範囲内でも使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14188986 2007000011089
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする