工作用の新着商品
「工作用の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に【用途】樹脂専用着色剤【使用方法】各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある黒★合成樹脂塗料。【用途】プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)【色】ブラック【主な用途】木、プラスチック【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.06L【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に【用途】樹脂専用着色剤【使用方法】各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。 ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。【用途】塗装用【色】ダークブラウン【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.01L【危険物の性状】水溶性
工作用【特長】筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある白★合成樹脂塗料。【用途】プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)【色】ホワイト【主な用途】木、プラスチック【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.06L【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。【用途】塗装用【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.01L【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】マークフィット(87102)に比べて、スライドマークを柔らかくする力を強めました。 マークが貼りにくい曲面やざらついたつや消し面にもよく密着して、仕上がりを高めるだけでなく、マーク貼りの行程をスピードアップすることができます。 キャップは作業に便利なハケ付き。【用途】マーキング【主な用途】マーキング【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.04L【特性】つや消【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】タミヤカラーエナメル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。★エナメル塗料用溶剤。【用途】うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり【色】溶剤【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.06L【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、きれいな着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。【用途】顔料着色剤/塗料/補修材【容量(mL)】15【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のと艶消し剤のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。【用途】顔料着色剤/塗料/補修材【セット内容】エナメルペイント 全14色/艶消し剤セット【容量(mL)】15【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
工作用【特長】・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。【用途】顔料着色剤/塗料/補修材【セット内容】エナメルペイント 全14色【容量(mL)】15【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
工作用戻る ページ: 1 次へ